Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 10/11 mm

Prekės Nr.: 260930 10/11
  • Ištekinimo gylis iki: 5×D
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis dešininis
Ištekinimo gylis iki 5×D
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A10L STLCR/L11
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 12 mm
Darbinės dalies ilgis L3 6,2 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Bendras ilgis L 140 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 269022 4
Paskirtis Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260930 10/11
Gamintojo numeris THC11824

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos drožlių grioveliu geriau pasišalina drožlės, mažesnė vibracija, stabilesnis pjovimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės