Ištekinimo laikiklis, plieninis 10/07 mm

Prekės Nr.: 269987 10/07
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 10 mm
Plokštelės dydis 7 mm
Paskirtis kairin.
Ištekinimo gylis iki 3×D
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A10K SDUCR/L07
Tinkamos keičiamos plokštelės DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7 mm
Užspaudimo ilgis L2 9 mm
Galvutės ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 269987 10/07
EAN / GTIN 4067263787013

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės
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
    Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį