Ištekinimo laikiklis, plieninis 8/06 mm

Prekės Nr.: 269984 8/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 8 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis dešininė
Ištekinimo gylis iki 3×D
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A08H SCLCR/L06
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 10 mm
Darbinės dalies ilgis L3 5 mm
Užspaudimo ilgis L2 7 mm
Galvutės ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 7
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 269984 8/06
EAN / GTIN 4067263786818

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Plokštelės
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
    Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį