KOMET® UniTurn® griovelių ištekinimo peilis, dešininis 6/2 mm

Prekės Nr.: 240154 6/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 6 mm
Įpjovos plotis w 2 mm
Darbinės dalies ilgis 15 mm
Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ d 8 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
maksimalus įpjovos gylis tmaks. 1,8 mm
Tinkamas laikiklis Nr. 240100 12/8; 16/8
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,02 mm/aps.
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 240154 6/2
EAN / GTIN 4047109072046
Gamintojo numeris H52 62150.2082

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
145
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
145
Al >10 % Si
N
130
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
70
Plienas <900 N/mm²
P
65
Plienas <1100 N/mm²
P
55
Plienas <1400 N/mm²
P
55
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
40
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
45
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    ⌀ Dmin / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį