Įpjovimo plokštelė Sferinė 3 mm

Prekės Nr.: 275045 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,90 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3 mm
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Kietlydinys HB9140
Ašmenys HM
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,1 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 275045 3
EAN / GTIN 4062406378752

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
80
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Plokštelių laikiklis Nr. 274030274134.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai