{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
maksimalus ⌀ | 40 mm | |
Įpjovos gylis tmaks. | 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 12 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 35 mm | |
Koto plotis p | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Varžtas | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273761 12/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485199 | |
Gamintojo numeris | 273761 12/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Atpjovimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 12/3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
151,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
158,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | taip |
Bendras ilgis L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Įpjovos plotis w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairinis |
Įpjovos gylis tmaks. | 20 mm | 21 mm | 25 mm |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |