Pagrindo laikiklis su nuimama tvirtinimo juosta 40 mm

Prekės Nr.: 274000 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis Lviso 250 mm
peilio aukščiui h5 100 mm
Tvirtinimo juostelė 279928 3
Fiksavimo varžtas 279815 18
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274000 40
EAN / GTIN 4062406112820

Aprašymas

Modelis:

Patikimesnė užspaudimo jėga dėl didesnių užveržimo varžtų tvirtinimo juostoje.

Paskirtis:

Skirta skirtingų gamintojų atpjovimo peiliams.
Taip pat galima naudoti įrankių laikikliuose su uždengtais užspaudimo elementais.