{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Peilio aukštis h5 | 19 mm | |
Paskirtis | neutral. | |
Vidinis aušinimas | ne | |
kai maksimalus ruošinio ⌀ | 45 mm | |
Plotis b2 | 2,35 mm | |
Aukštis h1 | 15,7 mm | |
Bendras ilgis L | 86 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 20 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |
Produkto numeris | 273551 19/3,1 |