{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 30,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 17,5 mm | |
Plokštelės dydis L2 | 11,5 mm | |
Bendras ilgis L | 250 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 279815 13 | |
Pritaikymo sritys | vidinis radialinis įpjovimas | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 273915 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763167 |