Mašininis sriegiklis 1/2-13

Prekės Nr.: 137860 1/2-13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: UNC
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Tolerancijos klasė: 2B

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 1/2-13 UNC
Danga be dangos
Sriegio tipas UNC
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 376
Tolerancijos klasė 2B
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,954 mm
Vijų skaičius colyje 13
Sriegio ⌀ 12,7 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Koto ⌀ Ds 9 mm
Koto kvadratas □ 7 mm
Kiaurymės ⌀ 10,8 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 25,4 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137860 1/2-13
EAN / GTIN 4045197080233

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sriegiklis su 20° dešininiu sraigtiniu grioveliu.
HSS-E

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME − B1.1.
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
    UNC Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį