Mašininis sriegiklis 16X1

Prekės Nr.: 136250 16X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M16×1
Danga be dangos
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 374
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 15 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Koto kvadratas □ 9 mm
Kiaurymės ⌀ 15 mm
Sriegio ⌀ 16 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 32 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 136250 16X1
EAN / GTIN 4045197078841

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
Grafitas, GFK / CFK
N
14
Uni
 
16
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sriegiklis su 15° dešininiu sraigtiniu grioveliu.
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį