Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms M49X0,75

Prekės Nr.: 130015 M49X0,75
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M49×0,75
Danga TiN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 376
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešininė
Sriegio žingsnis 0,75 mm
Bendras ilgis L 250 mm
Koto ⌀ Ds 40 mm
Koto kvadratas □ 32 mm
Kiaurymės ⌀ 48,25 mm
Sriegio ⌀ 49 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 122,5 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130015 M49X0,75
EAN / GTIN 4062406021528

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
23
Aliuminis
N
22
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
23
Plienas <500 N/mm²
P
18
Plienas <750 N/mm²
P
18
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
9
INOX <900 N/mm²
M
6
INOX >900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Pastaba:

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos
Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.
Speciali gamyba – grąžínimas negalimas