{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 2-56 UNC | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Tolerancijos klasė | 2B | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,453 mm | |
Vijų skaičius colyje | 56 | |
Sriegio ⌀ | 2,18 mm | |
Bendras ilgis L | 45 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 1,85 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 6,54 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133355 2-56 |