Mašininis sriegiklis HSSE-PM forma CS 5X0,5

Prekės Nr.: 132835 5X0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M5×0,5
Danga TiN
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 374
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma CS
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 3,5 mm
Koto kvadratas □ 2,7 mm
Kiaurymės ⌀ 4,5 mm
Sriegio ⌀ 5 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 15 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132835 5X0,5
EAN / GTIN 4045197073488

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
28
Plienas <500 N/mm²
P
27
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
17
Plienas <1100 N/mm²
P
7
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su vidine įpjova.
(Forma CS) 2−3 vijų pjaunančioji dalis. TiN danga. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį