Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis NO.0-80

Prekės Nr.: 130041 NO.0-80
  • Minimalus užsakymo kiekis 25 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 25 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Profilio kampas: 60
  • Sriegio norma: ASME B1.1
  • Tolerancijos klasė: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
  • Kreipiančiosios dalies forma: C
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 0-80 UNF LH
Danga be dangos
Sriegio tipas UNF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma ASME B1.1
Tolerancijos klasė 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis kairinė
Sriegio žingsnis 0,318 mm
Vijų skaičius colyje 80
Sriegio ⌀ 1,524 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Koto ⌀ Ds 2,5 mm
Koto kvadratas □ 2,1 mm
Kiaurymės ⌀ 1,25 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 2
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Sriegio gylis 3,81 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130041 NO.0-80
EAN / GTIN 4062406000066

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
20
Aliuminis
N
18
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
12
Plienas <1100 N/mm²
P
7
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Pastaba:

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos
Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.
Speciali gamyba – grąžínimas negalimas