{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M3,5×0,6 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | kairinė | |
Sriegio žingsnis | 0,6 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Koto kvadratas □ | 3 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 2,9 mm | |
Sriegio ⌀ | 3,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 10,5 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 130001 M3,5X0,6 | |
EAN / GTIN | 4062406000516 |