HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis 3/4-10

Prekės Nr.: 137868 3/4-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
  • Profilio kampas: 60
  • Tolerancijos klasė: 2B
  • Kreipiančiosios dalies forma: C
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CleverTap
Sriegio dydis 3/4-10 UNC
Danga be dangos
Sriegio tipas UNC
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 376
Tolerancijos klasė 2B
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 2,54 mm
Vijų skaičius colyje 10
Sriegio ⌀ 19,05 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 14 mm
Koto kvadratas □ 11 mm
Kiaurymės ⌀ 16,5 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 47,63 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137868 3/4-10
EAN / GTIN 4067263162391

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
13
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
12
Plienas <750 N/mm²
P
12
Plienas <900 N/mm²
P
6
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Clever Tap:
Stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.
HSS-E

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME − B1.1.
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
    UNC Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį