HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma B 12X1,5

Prekės Nr.: 132845 12X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M12×1,5
Danga be dangos
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 374
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 9 mm
Koto kvadratas □ 7 mm
Kiaurymės ⌀ 10,5 mm
Sriegio ⌀ 12 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas be
Serija CleverTap
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 36 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132845 12X1,5
EAN / GTIN 4067263161691

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
13
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
12
Plienas <750 N/mm²
P
12
Plienas <900 N/mm²
P
6
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su vidine įpjova.
HOLEX Clever Tap:
stabilus sriegiklis standartinėms užduotims. Aukštos kokybės HSS-E pjovimo medžiaga ir plieno medžiagų geometrija. Paviršius: bronzos spalvos grūdintas sriegio profilis.
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį