Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM forma E G1/8

Prekės Nr.: 137345 G1/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kreipiančiosios dalies forma: E
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis G1/8
Danga DLC
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Kreipiančiosios dalies forma E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,907 mm
Vijų skaičius colyje 28
Sriegio ⌀ 9,73 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto kvadratas □ 6,2 mm
Kiaurymės ⌀ 8,8 mm
Koto tolerancija h6
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas geltona
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 24,33 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137345 G1/8
EAN / GTIN 4045197705563

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
30
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Al >10 % Si
N
20
PMMA, akrilas
N
25
PA 66 GF30
N
20
PTFE CF25
N
25
Cu
N
55
CuZn
N
35
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Stabilus modelis su paviršine įpjova ir kotu pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija, skirta staklėms su sinchronizuota suklio pavara. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys. Su specialia naujausios kartos DLC danga sp2. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8%).
Forma E (pjaunamoji dalis: 1,5 - 2 vijos) maksimaliam sriegio gyliui.

Paskirtis:

Cilindriniam vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sriegių sandarinimo jungtims).

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo patronai Nr. 338100338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.