Rankinių sriegiklių rinkinys įazotinti M10

Prekės Nr.: 130450 M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 352
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M10
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 352
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma A; D; C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 7 mm
Koto kvadratas □ 5,5 mm
Kiaurymės ⌀ 8,5 mm
Sriegio ⌀ 10 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas raudona
Sriegio gylis 20 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130450 M10
EAN / GTIN 4045197066664

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
TOOLOX 33
H
Ketus (G)
K
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

3 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių. Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.
Paviršius įazotintas, todėl patvaresnis.

Rekomendacija:

Apdirbant TOOLOX medžiagas, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti ⌀ nuo 0,05 iki 0,3 mm didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį