Mašininis sriegiklis M6

Prekės Nr.: 131100 M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 408 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M6
Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Kiaurymės ⌀ 5 mm
Sriegio ⌀ 6 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas geltona
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 18 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 131100 M6
EAN / GTIN 4045197068484

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
13
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Gili vidinė įpjova.
Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms. Ypatingai tvirtas; optimali automatinė eiga ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga. Dydžiai M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.

Aprašymas – paveikslėlis:

Tepimo griovelis
Kalibruojamoji sriegio dalis
Įpjova
Vidinė įpjova
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį