Mašininis sriegiklis HSS-E forma C G1/4

Prekės Nr.: 137450 G1/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
503 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Kreipiančiosios dalies forma: C

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis G1/4
Danga oksiduotas
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,337 mm
Vijų skaičius colyje 19
Sriegio ⌀ 13,16 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 11 mm
Koto kvadratas □ 9 mm
Kiaurymės ⌀ 11,8 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 26,32 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137450 G1/4
EAN / GTIN 4045197079954

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.
HSS-E

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).
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
    G Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį