{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M3 | |
Danga | AlTiX | |
Sriegio tipas | EG-M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 40435 | |
Tolerancijos klasė | 6HX mod. | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 3,15 mm | |
Sriegio ⌀ | 3 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 9 mm | |
Serija | Master Tap | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133560 EG-M3 | |
EAN / GTIN | 4062406208264 |