GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM ypač ilgas, forma B 6HX DIN 376 M6

Prekės Nr.: 132738 M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M6
Danga AlTiX
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kiaurosioms kiaurymėms
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1 mm
Bendras ilgis L 160 mm
Koto ⌀ Ds 4,5 mm
Koto kvadratas □ 3,4 mm
Kiaurymės ⌀ 5 mm
Sriegio ⌀ 6 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 18 mm
Produkto rūšis Sriegiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132738 M6
EAN / GTIN 4062406719036

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
24
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
28
Al >10 % Si
N
16
Plienas <500 N/mm²
P
24
Plienas <750 N/mm²
P
24
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
8
INOX >900 N/mm²
M
6
Ketus (G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalus sriegiklis, sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga, užtikrinanti atsparumą nusidėvėjimui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Visi dydžiai su kotu pagal DIN 376 (= koto ⌀ atnaujinamas). Puikiai tinka darbui didesniame gylyje.

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską