GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 3/4-14

Prekės Nr.: 138105 3/4-14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: NPT
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: ANSI B 1.20.1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 3/4-14 NPT
Danga AlTiX
Sriegio tipas NPT
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma ANSI B 1.20.1
Kreipiančiosios dalies forma C
Kūgio santykis 1:16
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,814 mm
Vijų skaičius colyje 14
Bendras ilgis L 140 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Koto kvadratas □ 16 mm
Srieginės kiaurymės⌀ A 23,3 mm
Srieginės kiaurymės⌀ B 22,7 mm
Kontrolinio kalibro⌀ Dmax + 0,05 23,67 mm
Srieginės kiaurymės minimalus gylis 23 mm
Sriegio ⌀ 26,568 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 46,4 mm
Serija Master Tap
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 138105 3/4-14
EAN / GTIN 4045197901941

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
30
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalus sriegiklis, sukurtas saugiam naudojimui apdirbant įvairias medžiagas.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Paskirtis:

Skirta kūginiam vamzdžio sriegiui (NPT), pagal ANSI B1.20.1, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis. Srieginė kiaurymė turi atitikti mažiausią nurodytą gylį (žr. lentelę).

Rekomendacija:

Srieginės kiaurymės ⌀ A paruošimas:
Pragręžti cilindro formos kiaurymę nenaudojant plėstuvo.
Srieginės kiaurymės ⌀ B paruošimas:

Pragręžti cilindro formos kiaurymę naudojant kūginį plėstuvą 1:16 (žr. Nr. 162650). Tada galima kontroliniu kalibru Dmax (žr. lentelę) patikrinti kūginės kiaurymės ⌀. Srieginės kiaurymės paruošimas pagal B variantą užtikrina sriegio pjovimo proceso saugumą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską
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
    NPT Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį