GARANT Master Tap mašininis sriegiklis HSS-E-PM 7/8-9

Prekės Nr.: 137870 7/8-9
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: UNC
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Tolerancijos klasė: 2BX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Tap
Sriegio dydis 7/8-9 UNC
Danga AlTiX
Sriegio tipas UNC
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 376
Tolerancijos klasė 2BX
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 2,822 mm
Vijų skaičius colyje 9
Sriegio ⌀ 22,23 mm
Bendras ilgis L 140 mm
Koto ⌀ Ds 18 mm
Koto kvadratas □ 14,5 mm
Kiaurymės ⌀ 19,5 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 55,56 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137870 7/8-9
EAN / GTIN 4045197901620

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
30
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Master Tap universalus sriegiklis, sukurtas įvairių medžiagų apdirbimui užtikrinant saugų procesą.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME − B1.1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską
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
    UNC Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį