{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | G1/2 | |
Danga | TiCN | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Sriegio ⌀ | 20,96 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto kvadratas □ | 12 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 19 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 62,88 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133312 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406236724 |