GARANT Master Tap SteelHT mašininis sriegiklis HSS-E-PM Forma C 6HX 3X0,35

Prekės Nr.: 136350 3X0,35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3×0,35
Danga TiAlN
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 374
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,35 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto ⌀ Ds 2,2 mm
Kiaurymės ⌀ 2,65 mm
Sriegio ⌀ 3 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas raudona
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 7,5 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 136350 3X0,35
EAN / GTIN 4062406236090

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
15
Plienas <1400 N/mm²
P
12
Plienas <50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX >900 N/mm²
M
7
Ti >850 N/mm²
S
5
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našus sriegiklis, specialiai sukurtas naudoti apdirbant plieną, kuris pasižymi dideliu tempimo stiprumu ir sunkiai apdirbamas medžiagas. Stabili konstrukcija su optimizuotu kreipiamuoju sriegiu, kad būtų išvengta drožlių kaupimosi.
  • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.
  • Optimizuotas pjovimo briaunos apvalinimas.
  • TiAlN danga - maksimaliam nusidėvėjimo atsparumui.

Rekomendacija:

Apdirbant TOOLOX medžiagas, rekomenduojame pasirinkti didesnį aklinosios kiaurymės ⌀, nukrypstant nuo DIN specifikacijų (žr. lentelę).

Pastaba:

TOOLOX medžiagoms: neviršykite maksimalaus 2×D sriegio gylio!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį