GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6GX TiAlN

Prekės Nr.: 132193
reikia užklausti
Tiekiama
140 vnt. yra sandėlyje
  • Profilio kampas: 60
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kreipiančiosios dalies forma: B
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9
  • Vidinis aušinimas: ne

Aprašymas

Modelis:

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui
  • TiALN-Multilayer naujausios kartos danga
  • Parametrinė drožlių pasišalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlės laužimą ir sukimo stabilumą.

Tolerancijos klasė: ISO 3X/6GX. Ruošiniams, padengtiems galvanizuota apsaugine danga arba tiems, kurie grūdinami lengvai traukiasi.

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį