GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis vielinių sriegių įdėklams EG-M3

Prekės Nr.: 138205 EG-M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: EG-M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancijos klasė: 6HX mod.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3
Danga DLC
Sriegio tipas EG-M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė 6HX mod.
Kreipiančiosios dalies forma E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 4,5 mm
Koto kvadratas □ 3,4 mm
Kiaurymės ⌀ 3,15 mm
Sriegio ⌀ 3 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas geltona
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 9 mm
Serija Master Tap
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 138205 EG-M3
EAN / GTIN 4067263830696

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
35
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
32
Al >10 % Si
N
20
PMMA, akrilas
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės sriegikliai, specialiai sukurti aliuminiui ir spalvotiems lydiniams. Kintamo žingsnio drožlialaužiai užtikrina optimalų drožlių pašalinimą ir proceso patikimumą.
  • HSS-E-PM substratas užtikrina maksimalų proceso patikimumą.
  • Itin lygi DLC danga užtikrina atsparumą dilimui ir trinčiai.
  • Kintamas drožlialaužių griovelių žingsnis.
  • Trumpa forma E.

Paskirtis:

Tvirtinimo sriegio EG gamybai pagal metrinį ISO sriegį DIN 8140 skirto vieliniams sriegių įdėklams STI (Screw Thread Insert).

Pastaba:

Neviršykite nurodyto pirminio gręžimo ⌀ (žr. lentelę)!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską
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
    EG-M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį