{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M2 LH | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 0,4 mm | |
Bendras ilgis L | 45 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 1,85 mm | |
Sriegio ⌀ | 2 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 6 mm | |
Serija | GARANT Master | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139255 M2 | |
EAN / GTIN | 4062406373603 |