Frezavimo laikiklis (be plokštelės) 25

Prekės Nr.: 217400 25
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštės tipui 01
mažiausias gręžimo⌀ D 23 mm
Frezos medžiaga plieninis
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Vidinis ⌀ d1 16 mm
maksimalus pjovimo gylis Smaks. 3,45 mm
Iškyšos ilgis L1 38,5 mm
Bendras ilgis Lviso 87 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
Koto tipas Weldon
Užveržimo varžtų rinkinys 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Produkto rūšis Diskinis peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217400 25
EAN / GTIN 4045197216892

Aprašymas

Modelis:

Nr. 217400 dyd. 8 ir dyd. 11 bei Nr. 217405 dyd. 11L be vidinio aušinimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį