{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M16 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 2 mm | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 11,7 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis lc | 6,3 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 43,2 mm | |
Koto ilgis Ls | 37,3 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 9,36 mm | |
Programavimo spindulys | 5,71 mm | |
Pastūma fz pliene < 65 HRC | 0,01 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 40 | |
Produkto rūšis | Gręžimo ir sriegimo freza |
Produkto numeris | 139521 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406568931 |