Sriegio freza 2,5×D M10

Prekės Nr.: 139521 M10

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M; M-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M10
Danga TiAlN
Sriegio tipas M; M-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Pjovimo briaunos ⌀ DC 7,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis lc 4,5 mm
Iškyšos ilgis L1 27,5 mm
Koto ilgis Ls 40,5 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kakliuko ⌀ D1 5,78 mm
Programavimo spindulys 3,69 mm
Pastūma fz pliene < 65 HRC 0,01 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas be
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Sriegio gylis 25
Produkto rūšis Gręžimo ir sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139521 M10
EAN / GTIN 4062406565701

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
45
Plienas <60 HRC
H
40
Plienas <65 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
45
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankis, skirtas kombinuotam kiaurymių, nuožulų ir sriegių gamybai vienos operacijos metu. Pagalbinės kiaurymės nebereikia. Dėl novatoriškos priekinių pjovimo briaunų geometrijos šis įrankis yra sriegių gamybos specialistas apdirbant kietas ir sunkiai apdirbamas medžiagas. TiAlN didelio našumo danga užtikrina maksimalų tarnavimo laiką, ypač apdirbant grūdintą plieną iki 63 HRC . Visi įrankiai yra kairiniai ir tinka sriegiams dešinėje ir kairėje.

Pastaba:

Visada naudojamas su KSS emulsija. (Alyvos koncentracija min. 8%). >45 HRC plienams naudoti tik su suslėgtu oru!
Taip pat galima naudoti, jei sriegio matmenys MF12×1,5.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį