{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio žingsnis | 2 mm | |
Kietlydinys | HB7720 | |
Ašmenys | HM | |
Sriegio tipas | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Išorinis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Pjovimo kryptis | dešinin. ir kairin. | |
Visas profilis | taip | |
Produkto rūšis | Frezavimas |
Produkto numeris | 218015 2 | |
EAN / GTIN | 4045197412287 |