{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 1/2-20 UNF | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | UNF; UNF-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Sriegio žingsnis | 1,27 mm | |
Vijų skaičius colyje | 20 | |
Nominalusis ⌀ DC | 9,38 mm | |
Koto ilgis Ls | 45 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 13 mm | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Gręžimo skylės ⌀ | 9,38 mm | |
Sriegio gylis | 25,4 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139726 1/2-20 |