{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M10 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 7,79 mm | |
Koto ilgis Ls | 45 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 11 mm | |
Programavimo vertė gilinimui Lc | 16,9 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Sriegio gylis | 15 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139655 M10 |