{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,68 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 9,56 mm | |
Koto ilgis Ls | 36 mm | |
Bendras ilgis L | 59 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 6,6 mm | |
Programavimo vertė gilinimui L1 | 10,2 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC | 0,012 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 9,56 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139652 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197199652 |