Pjovimo juosta metalui 20×2375 6/10

Prekės Nr.: 173557 6/10
(13,44 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    31,92 € / vnt.
    (13,44 € / 1 Metre)
  • Nuo5vnt.
    26,60 € / vnt.
    (11,20 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Dantys: combi
  • Priekinis kampas: 0

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HSS Co 8
Dantys combi
Priekinis kampas 0 laipsniai
Plotis 20 mm
Storis 0,9 mm
Ilgis 2 375 mm
Produkto rūšis Pjovimo juosta metalui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 173557 6/10
EAN / GTIN 4062406124045

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
100
Plienas <500 N/mm²
P
85
Plienas <750 N/mm²
P
65
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
Plienas <1400 N/mm²
P
20
Ketus (G)
K
40
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT − naši bimetalinė pjovimo juosta su nedylančiais M42 dantimis ir specialia lanksčia atramine juosta, mažinančia nugaros apkrovą.

Paskirtis:

Combi žingsnio dantys 0° − labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
Combi žingsnio dantys 10° − universalūs, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
Vienodo žingsnio dantys 0° − mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.
Vienodo žingsnio dantys 10° − didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:

Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.