{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto tipas | su sriegiu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 41,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M16 | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės | 25,5 mm | |
Užveržimo varžtų rinkinys | 219985 (TX15;4,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Pjovimo disko laikiklis |
Produkto numeris | 179907 63/80/100 | |
EAN / GTIN | 4045197942074 |