{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 25 mm | |
Storis | 0,3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 1838 | |
Kiaurymės ⌀ | 8 mm | |
Dantų skaičius Z | 40 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 179820 25X0,3 | |
EAN / GTIN | 4045197905376 | |
Gamintojo numeris | VHM / DIN 1838 B 25X0,3 |