{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 350 mm | |
Storis | 3 mm | |
Ašmenys | HSS E | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 180 | |
Dantų žingsnis t | 6 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 9; 12 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177520 350X3 | |
EAN / GTIN | 4045197245380 |