{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 300 mm | |
Storis | 3,2 mm | |
Ašmenys | HM | |
Kiaurymės ⌀ | 30 mm | |
Dantų skaičius Z | 96 | |
Dantų žingsnis t | 9,8 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2;2 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 7;11 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 42;63 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Kaltenbach | |
Komplektavimas | HM | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 179700 300X30F | |
EAN / GTIN | 4045197096159 |