{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 225 mm | |
Storis | 2 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 90 | |
Dantų žingsnis t | 8 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177400 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197905369 |