Pjovimo diskas grubus 315X2,5 mm

Prekės Nr.: 177455 315X2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

315 mm
Storis 2,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Kiaurymės ⌀ 40 mm
Dantų skaičius Z 120
Dantų žingsnis t 8 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius 2; 4
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 8; 12 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas 55; 64 mm
Tinka šių gamintojų staklėms Eisele
Vidinis aušinimas ne
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 177455 315X2,5
EAN / GTIN 4067263212188

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
800
Al >10 % Si
N
600
Plienas <500 N/mm²
P
37
Plienas <750 N/mm²
P
22
Plienas <900 N/mm²
P
20
Ketus (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tikslus ir kokybiškas įrankis už patrauklią kainą. Prie oksiduoto paviršiaus mažiau prilimpa drožlės.

Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min).
Dantų žingsnis t: (dantų forma).
  • 4 mm (BW) − Profiliams ir vamzdžiams, kurių sienelių storis 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Vidutiniams profiliams, vamzdžiams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis ar skerspjūvis 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Storiems profiliams ir pilnaviduriams ruošiniams, kurių sienelių storis ar skerspjūvis iki 50 mm.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Ypač storiems skerspjūviams ir pilnaviduriams ruošiniams virš 50 mm.

Pastaba:

  • Nerūdijančiam plienui (pvz., V2A) labai svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).
  • Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.

Naujas produktas vietoje Nr. 177450.
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
    ⌀ × storis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį