{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 100 mm | |
Storis | 3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HM | |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 32 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Dantų skaičius Z | 16 | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 4,4 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 25,5 mm | |
Tinkamas adapteris | 179907 63; 80; 100 | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį | 0,02 mm | |
Komplektavimas | HM | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 179925 100X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887078 |