{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 50 mm | |
Storis | 2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Jungės storis E | 2,4 mm | |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 11 mm | |
Stebulės ⌀ | 24 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 8 mm | |
Dantų skaičius Z | 28 | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 3 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 4,4 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 17,5 mm | |
Tinkamas adapteris | 179907 40; 50 | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 179915 50X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938053 |