Pjovimo diskas įvairioms medžiagoms 254 mm

Prekės Nr.: 583930 254
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

254 mm
Kiaurymės ⌀ 30 mm
Dantų skaičius 80
Pjūvio plotis B 2,4 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 583930 254
EAN / GTIN 3165140650106
Gamintojo numeris 2608642528

Aprašymas

Modelis:

Precizinis pjūklelis su labai tvirtu, triukšmą ir vibravimą slopinantis pagrindas. Įsiūtas žiedas padeda išlaikyti formą prie bet kokios temperatūros. Speciali danga nekibi, išlaiko pjūklelį vėsų ir saugo nuo rūdžių. Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys yra labai patvarūs ir puikiai pjauna.

Paskirtis:

Įvairių medžiagų, pvz.: laminuotų ir epoksidinių plokščių, medienos ir spalvotųjų metalų pjovimui. Dantų forma: trapeciniai plokšti dantys, priekinis kampas neigiamas.
Diskiniams, skersavimo, nusklembimo, skydiniams pjūklams ir staklėms.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.