Mašininis pjūklelis 600/4

Prekės Nr.: 171100 600/4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    100,08 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    83,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis L 600 mm
Dantų skaičius colyje 4
Ašmenys Bimetalas
Dantys normal.
Plotis 50 mm
Storis 2,5 mm
Užspaudimo kiaurymės ⌀ 12,5 mm
Produkto rūšis Mašininis pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 171100 600/4
EAN / GTIN 7311518114572
Gamintojo numeris 3809-600-50-2.50-4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

BAHCO Bi-Metall – HSS dantų juostelė yra elektronų spinduliu vakuume privirinta prie pjūklelio specialaus plieno juostos. Todėl šių pjūklelių dantys yra ypač kieti, o pagrindas išlieka lankstus bei atsparus lūžiams net ir esant didelei pastūmai.
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
    Ilgis L / dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį