Mašininis plėstuvas Skersmuo ir suleidimas reguliuojami 6,5 mm

Prekės Nr.: 162830 6,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: Cilindrinis kotas su e9
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas Cilindrinis kotas su e9
⌀ ribos 6,111 mm - 6,700 mm
Galinis pjūvis 2 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 20 mm
Iškyšos ilgis L1 65 mm
Bendras ilgis L 101 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 6,5 mm
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 162830 6,5
EAN / GTIN 4062406166380

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
25
Aliuminis
N
15
Plienas <500 N/mm²
P
12
Plienas <750 N/mm²
P
12
Plienas <900 N/mm²
P
12
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
10
Ketus (G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Priekinio pjovimo mašininis plėstuvas, užtikrinantis kuo tikslesnius matmenis. Patobulintas priekinis pjūvis užtikrina ypatingą padarytos kiaurymės tikslumą. Modelis su tiesiais ir ilgais drožlių grioveliais optimaliam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Nežymių padėties netikslumų ištaisymui apdirbant kiaurymes. Išgaunamos tikslios, tolygiai viena už kitos išdėstytos kiaurymės. Atitinka aukščiausius kiaurymės tiesumo reikalavimus. Gilinimas iki pat kiaurymės dugno, tinka ir kiaurosioms kiaurymėms.